Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFP20M Plug In Gfci, 20A 120VAC, 5-20R, 6 Ft Ledning Lengde, 4-6 Ma Trip Level, Gul | AE7LKH 5Z978

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP20M Plug In Gfci, 20A 120VAC, 5-20R, 6 fot ledningslengde, 4-6 Ma Trip Level, Gul

På lager
Vare: AE7LKH Modell: GFP20MKryssreferanse: 5Z978

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
6 569 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlug-in GFCI med Quad Outlet Box
amps20
FARGEGul
Konfigurasjon4 utsalgssteder
Ledningslengde6ft.
Karakter20 A
KvalitetsvurderingNEMA 3R
Måler / leder12/3
HP1
Hz60
Materialetermo
NEC ledningsbetegnelseSJEOW
NEMA -pluggkonfigurasjon5-20P
NEMA-beholderkonfigurasjon(4) 5-20R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-lednings jording
FaseEnkel fase
Lengdeområde5 til 10 fot
Tilbakestill typeHåndbok
Spenningsverdier120 VAC
Wattstyrke2500
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 12 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8536308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterMåler / lederHPNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-beholderkonfigurasjonPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFP15M Plug In Gfci, 15A 120VAC, 5-15R, 6 Ft Ledning Lengde, 4-6 Ma Trip Level, Gul | AE7LKG 5Z977 GFP15M1515 A14/31/25-15P(4) 5-15R7 389 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP20M Plug In Gfci, 20A 120VAC, 5-20R, 6 fot ledningslengde, 4-6 Ma Trip Level, Gul
6 569 NOK / enhet