Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFP15M Plug In Gfci, 15A 120VAC, 5-15R, 6 Ft Ledning Lengde, 4-6 Ma Trip Level, Gul | AE7LKG 5Z977

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP15M Plug In Gfci, 15A 120VAC, 5-15R, 6 fot ledningslengde, 4-6 Ma Trip Level, Gul

På lager
Vare: AE7LKG Modell: GFP15MKryssreferanse: 5Z977
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
7 389 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlug-in GFCI med Quad Outlet Box
amps15
FARGEGul
Konfigurasjon4 utsalgssteder
Ledningslengde6ft.
Karakter15 A
KvalitetsvurderingNEMA 3R
Måler / leder14/3
HP1/2
Hz60
Materialetermo
NEC ledningsbetegnelseSJEOW
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon(4) 5-15R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-lednings jording
FaseEnkel fase
Lengdeområde5 til 10 fot
Tilbakestill typeHåndbok
Spenningsverdier120 VAC
Wattstyrke1875
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 12 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8536308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterMåler / lederHPNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-beholderkonfigurasjonPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFP20M Plug In Gfci, 20A 120VAC, 5-20R, 6 Ft Ledning Lengde, 4-6 Ma Trip Level, Gul | AE7LKH 5Z978 GFP20M2020 A12/315-20P(4) 5-20R6 569 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP15M Plug In Gfci, 15A 120VAC, 5-15R, 6 fot ledningslengde, 4-6 Ma Trip Level, Gul
7 389 NOK / enhet