HONEYWELL Rullehendelaktuator Stor trykknapp


filtre
Kontakt skjema: SPDT , Gjeldende vurdering: 20A , Høyde: 0.95 " , Husmateriale: Fenol , Monteringsdimensjon: 1 "sentre , Driftstemp. Område: -67 grader til 185 grader F , Terminal Type: Skru , Type aktuator: Rullehåndtak , Spenningsvurdering: 125/250/480 VAC
StilModellAktuatorlengdeDybdeDifferensiell reiseMaks. ForreiseDriftsstyrkeOver reiseSlipp kraftPris (eks. mva)
A
BA-2RV22-A2
1.05 "0.063 "0.045 "0.25 "6 oz.0.03 "1.50 oz.477NOK
B
BA-2RV2-A2
1.9 "0.069 "0.085 "0.47 "3.5 oz.0.06 "0.52 oz.525NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?