VIKAN Rør og ventilbørste


filtre
Syrebestandig: Ja , Bustmateriale: polyester , Fargekodesystem: Ja
StilModellTrimlengdeBustfargePensel Dia.BørstelengdeHandle LengdeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeTotal lengdePris (eks. mva)
A
53815
1"Hvit1"6.25 "5.25 "polypropylenRett34.25 "493NOK
B
53865
1"Hvit1"6.25 "5.25 "polypropylenRett, 2-delt60 "637NOK
C
53544
1 / 2 "Rød1 / 2 "6 2 / 3 "Ikke InkludertIkke Inkludert-7 29 / 32 "307NOK
D
53546
1 / 2 "Gul1 / 2 "6 2 / 3 "Ikke InkludertIkke Inkludert-7 29 / 32 "307NOK
E
53542
1 / 2 "Grønn1 / 2 "6 2 / 3 "Ikke InkludertIkke Inkludert-7 29 / 32 "307NOK
F
53545
1 / 2 "Hvit1 / 2 "6 2 / 3 "Ikke InkludertIkke Inkludert-7 29 / 32 "307NOK
G
53565
2 5 / 16 "Hvit2-5 / 16 "6.5 "Ikke InkludertIkke Inkludert-7 29 / 32 "286NOK
H
53564
2 5 / 16 "Rød2-5 / 16 "6.5 "Ikke InkludertIkke Inkludert-7 29 / 32 "286NOK
I
53562
2 5 / 16 "Grønn2-5 / 16 "6.5 "Ikke InkludertIkke Inkludert-7 29 / 32 "286NOK
J
53566
2 5 / 16 "Gul2-5 / 16 "6.5 "Ikke InkludertIkke Inkludert-7 29 / 32 "286NOK
K
53825
2"Hvit2"6.25 "5.25 "polypropylenRett36 "488NOK
L
53875
2"Hvit2"6.25 "5.25 "polypropylenRett, 2-delt60 "627NOK
M
53835
3"Hvit3"6.25 "4.75 "polypropylenRett34.25 "497NOK
N
53885
3"Hvit3"6.25 "5.25 "polypropylenRett, 2-delt60 "624NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?