Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIKAN 53542 Rør- og ventilbørste 6-2 / 3 Børstelengde | AH4CBW 34CJ48

VIKAN 53542 Rør og ventilbørste 6-2/3 børstelengde

På lager
Vare: AH4CBW Modell: 53542Kryssreferanse: 34CJ48
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
313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør og ventilbørste
SyrebestandigJa
BustfargeGrønn
Bustematerialepolyester
Pensel Dia.1 / 2 "
Børstelengde6 2 / 3 "
BørstetypeErstatning Penselhodet
FargekodingssystemJa
Handle LengdeIkke Inkludert
HåndteringsmaterialeIkke Inkludert
Total lengde7 29 / 32 "
Trimlengde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandDK

Produktdetaljer:

    • Kjemisk motstandsdyktig: Ja

Produktvarianter

ProduktModellTrimlengdeBustfargePensel Dia.BørstelengdeHandle LengdeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeTotal lengdePris
VIKAN 53815 Rør- og ventilbørste 6-1 / 4 Børstelengde | AH3BWC 31CF37 538151"Hvit1"6.25 "5.25 "polypropylenRett34.25 "482NOK
VIKAN 53825 Rør- og ventilbørste 6-1 / 4 Børstelengde | AH3BWD 31CF38 538252"Hvit2"6.25 "5.25 "polypropylenRett36 "478NOK
VIKAN 53865 Rør- og ventilbørste 6-1 / 4 Børstelengde | AH3BWE 31CF39 538651"Hvit1"6.25 "5.25 "polypropylenRett, 2-delt60 "618NOK
VIKAN 53875 Rør- og ventilbørste 6-1 / 4 Børstelengde | AH3BWF 31CF40 538752"Hvit2"6.25 "5.25 "polypropylenRett, 2-delt60 "617NOK
VIKAN 53885 Rør- og ventilbørste 6-1 / 4 Børstelengde | AH3BWG 31CF41 538853"Hvit3"6.25 "5.25 "polypropylenRett, 2-delt60 "615NOK
VIKAN 53835 Rør- og ventilbørste 6-1 / 4 Børstelengde | AH3BXE 31CF64 538353"Hvit3"6.25 "4.75 "polypropylenRett34.25 "481NOK
VIKAN 53544 Rør og ventilbørste 6-2/3 børstelengde | AH4CBX 34CJ49 535441 / 2 "Rød1 / 2 "6 2 / 3 "Ikke InkludertIkke Inkludert-7 29 / 32 "313NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIKAN 53542 Rør og ventilbørste 6-2/3 børstelengde
313NOK / enhet