Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL BA-2RV2-A2 Stor snapbryter, skrueterminaler, 20 A | AE8LMN 6DXA8

HONEYWELL BA-2RV2-A2 stor hurtigbryter, skrueterminaler, 20 A

På lager
Vare: AE8LMN Modell: BA-2RV2-A2Kryssreferanse: 6DXA8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
525NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStor Snap Switch
Aktuatorlengde1.9 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter20A
Dybde0.069 "
Differensiell reise0.085 "
Høyde0.95 "
Housing MaterialFenol
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.47 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke3.5 oz.
Driftstemp. Område-67 grader til 185 grader F
Over reise0.06 "
Slipp kraft0.52 oz.
TerminaltypeSkru
Type aktuatorRullehåndtak
Spenningsverdier125/250/480 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536509055
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Stor grunnbryter designet for nivellering og sammenlåsing av dører eller sikkerhetsbrytere i heiser, sveisemaskiner og kopimaskiner
    • Snap -virkende mekanisme gjør at bryteren kan aktiveres med svært liten fysisk kraft og gir en maksimal strømstyrke på 20 amp ved 250 VAC
    • Har SPDT (single-pole double-throw) konfigurasjon og fungerer i et temperaturområde fra -55 til 85 grader celsius

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeDybdeDifferensiell reiseMaks. ForreiseDriftsstyrkeOver reiseSlipp kraftPris
HONEYWELL BA-2RV22-A2 Stor trykkbryter 20a Spdt rullespak | AE8LMM 6DXA7 BA-2RV22-A21.05 "0.063 "0.045 "0.25 "6 oz.0.03 "1.50 oz.484NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL BA-2RV2-A2 stor hurtigbryter, skrueterminaler, 20 A
525NOK / enhet