Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL BA-2RV22-A2 Stor trykkbryter 20a Spdt rullespak | AE8LMM 6DXA7

HONEYWELL BA-2RV22-A2 Stor Snap Switch 20a Spdt Roller Spak

På lager
Vare: AE8LMM Modell: BA-2RV22-A2Kryssreferanse: 6DXA7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
484NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStor Snap Switch
Aktuatorlengde1.05 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter20A
Dybde0.063 "
Differensiell reise0.045 "
Høyde0.95 "
Housing MaterialFenol
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.25 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke6 oz.
Driftstemp. Område-67 grader til 185 grader F
Over reise0.03 "
Slipp kraft1.50 oz.
TerminaltypeSkru
Type aktuatorRullehåndtak
Spenningsverdier125/250/480 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536509040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeDybdeDifferensiell reiseMaks. ForreiseDriftsstyrkeOver reiseSlipp kraftPris
HONEYWELL BA-2RV2-A2 Stor snapbryter, skrueterminaler, 20 A | AE8LMN 6DXA8 BA-2RV2-A21.9 "0.069 "0.085 "0.47 "3.5 oz.0.06 "0.52 oz.525NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL BA-2RV22-A2 Stor Snap Switch 20a Spdt Roller Spak
484NOK / enhet