Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL FSR-12 stålpallerammeavstandsstykke, 12 tommers brukbar lengde, grønn

På lager
Vare: AG7THF Modell: FSR-12
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
318NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRamme mellomrom
FARGEGrønn
komponenterRamme mellomrom
Dybde16 1 / 4 "
maskinvareInkludert
Høyde1 4 / 7 "
Inkluderermaskinvare
Lengde16 1 / 4 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
skillerTilbake til bakside rammer
Brukbar lengde12 "
Bredde3 1 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBrukbar lengdePris
VESTIL FSR-6 avstandsstykke for pallereol i stål, 6 tommers brukbar lengde, grønn | AG7THG FSR-610 1 / 4 "6"306NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FSR-12 stålpallerammeavstandsstykke, 12 tommers brukbar lengde, grønn
318NOK / enhet