Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KRP-C-1800SP Sikring Krp-c 1800 Amp 600vac 1p | AG8RAZ

BUSSMANN KRP-C-1800SP Sikring Krp-c 1800 Amp 600vac 1p

På lager
Vare: AG8RAZ Modell: KRP-C-1800SP

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
29 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
amps1800A
Diameter3.5 "
RammetypeKRP-C
Sikringsforsterker1800A
Lengde10.75 "
Antall poler1
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7125
Skipets høyde (cm)8.97
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)8.97

Produktvarianter

ProduktModellampsBody MaterialKlasseDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris
BUSSMANN KRP-C-700SP Sikring 700a Klasse L Krp-c 600vac/300vdc | AA9RMM 1EW37 KRP-C-700SP-Glass / melaminL2.5 "700300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC8.625 "23 530 NOK
BUSSMANN KRP-C-800SP Sikring, 800 A, 600 V, Ikke-indikerende, Tidsforsinkelse | AE8QXT 6F518 KRP-C-800SP-Glassfiber/MelaminKlasse L2 1 / 2 "800100kA ved 300V DC, 300kA ved 600V AC8 5 / 8 "8 600 NOK
BUSSMANN KRP-C-1000SP Sikring 1000a Klasse L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXU 6F519 KRP-C-1000SP-Glass / melaminL2.5 "1000300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC10.75 "9 230 NOK
BUSSMANN KRP-C-1200SP Sikring 1200a Klasse L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXV 6F520 KRP-C-1200SP-Glass / melaminL2 15 / 64 "1200300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC10.75 "10 189 NOK
BUSSMANN KRP-C-1600SP Sikring 1600a Klasse L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXW 6F521 KRP-C-1600SP-Glass / melaminL3"1600300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC10.75 "13 178 NOK
BUSSMANN KRP-C-2000SP Sikring 2000a Klasse L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXX 6F522 KRP-C-2000SP-Glass / melaminL3.5 "2000300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC10.75 "15 273 NOK
BUSSMANN KRP-C-3000SP Sikring 3000a Klasse L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXY 6F524 KRP-C-3000SP-Glass / melaminL5"3000300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC10.75 "22 186 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KRP-C-1800SP Sikring Krp-c 1800 Amp 600vac 1p
29 469 NOK / enhet