BALDOR MOTOR Enkelthastighets AC-motorer


filtre
Isolasjonsklasse: F , IP-vurdering: IP55
StilModellForsterker @ voltFrameForsterker med full belastningSpeedPris (eks. mva)
A
MM13552-APN
11.00 A @ 400 V 6.10 A @ 690 V 9.00 A @ 460 V1326.1 en2915 o / min 3515 o / min10 979 NOK
A
MM11044-APN
15.30 A @ 230 V 7.40 A @ 460 V 8.80 A @ 400 V1127.4 A1445 o / min 1745 o / min8 805 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?