Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 46604 T-bolt Stål 3/4-10 x 5 | AC4BXE 2YHU6

TE-CO 46604 T-bolt Stål 3/4-10 x 5

På lager
Vare: AC4BXE Modell: 46604Kryssreferanse: 2YHU6
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
294NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-bolt
FinishSvart oksid
Hodehøyde17 / 32 "
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde under hodet5"
MaterialeStål
Rockwell HardnessC25-C34
Størrelse3 / 4-10x5
Sporstørrelse3 / 4 "
Strekkfasthet20,040 PSI
tråd Lengde2"
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC
typenMiddels styrke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3645
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde under hodetStørrelsetråd LengdePris
TE-CO 46600 T-bolt Stål 3/4-10 x 2-1/2 | AC4BXD 2YHU3 466002.5 "3/4-10x2-1/21.75 "264NOK
TE-CO 46605 T-bolt Stål 3/4-10 x 6 | AC4BXF 2YHU7 466056"3 / 4-10x62.5 "354NOK
TE-CO 46608 T-bolt Stål 3/4-10 x 10 | AC4BXG 2YHU9 4660810 "3 / 4-10x102"404NOK
TE-CO 46609 T-bolt Stål 3/4-10 x 12 | AC4BXH 2YHV1 4660912 "3 / 4-10x122"432NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 46604 T-bolt Stål 3/4-10 x 5
294NOK / enhet