Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 823907G T Head Bolt Steel 1/2-13 x 2 - Pakke med 50 | AC6TYR 36G215

EARNEST 823907G T hodebolt stål 1/2-13 x 2 - pakke med 50 stk.

På lager
Vare: AC6TYR Modell: 823907GKryssref.: 36G215

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 880 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT hodebolt
FinishPlain
Hodehøyde. 458
leder Bredde. 530
Lengde under hodet2"
MaterialeStål
Rockwell HardnessC25-C34
Størrelse1 / 2-13x2
Sporstørrelse1/2 tommer
Strekkfasthet120,000 psi
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC
typenMiddels styrke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3975
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode7318152065
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHodehøydeleder BreddeLengde under hodetStørrelsetråd LengdeTrådstørrelsePris
EARNEST 823905G T-toppboltestål 3 / 8-16 x 1 1/4 - Pakke med 100 | AC6TYP 36G213 823905G. 331. 4051.25 "3/8-16x1-1/41.25 "3 / 8-161 784 NOK
EARNEST 823906G T-toppboltestål 1 / 2-13 x 1 3/4 - Pakke med 50 | AC6TYQ 36G214 823906G. 458. 5301.75 "1/2-13x1-3/41.25 "1 / 2-131 700 NOK
EARNEST 823908G T-toppboltestål 1 / 2-13 x 2 1/8 - Pakke med 50 | AC6TYT 36G216 823908G. 458. 5302.125 "1/2-13x2-1/81.25 "1 / 2-131 937 NOK
EARNEST 823909G T-toppboltestål 1 / 2-13 x 2 1/2 - Pakke med 50 | AC6TYU 36G217 823909G. 458. 5302.5 "1/2-13x2-1/21.25 "1 / 2-131 236 NOK
EARNEST 823912G T-toppboltestål 3 / 4-10 x 2 3/4 - Pakke med 50 | AC6TYV 36G218 823912G. 649. 8002.75 "3/4-10x2-3/41.75 "3 / 4-104 008 NOK
EARNEST 823913G T-toppboltestål 3 / 4-10 x 3 - Pakke med 25 | AC6TYW 36G219 823913G. 649. 8003"3 / 4-10x31.75 "3 / 4-102 125 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 823907G T hodebolt stål 1/2-13 x 2 - pakke med 50 stk.
1 880 NOK / enhet