VESTIL NPG4-serien med lav profil stativbeskyttelse


filtre
Vedleggstype: Bolt På , C Kanallengde: 4" , C Kanaltykkelse: 3 / 16 " , Farge: Gul , Installasjonsmaskinvare inkludert: Nei , Materiale: Stål , Monteringshullstørrelse: 5 / 8 "x 1" , Monteringsplate Hull Dia.: 0.625 " , Total lengde: 3" , Total bredde: 8" , Brukbar lengde: 1"
StilModellTotal høydePris (eks. mva)
A
NPG4-18
17.88 "615NOK
B
NPG4-24
23.88 "672NOK
C
NPG4-36
35.88 "987NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?