VESTIL NPG4-36 stålstativ med lav profil, 3 x 8 x 35-7/8 tommer, gul

På lager
Vare: AG7WMC Modell: NPG4-36

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 052 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallestativbeskytter
VedleggstypeBolt På
C Kanallengde4"
C Kanaltykkelse3 / 16 "
FARGEGul
Høyde36 "
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
Lengde4"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringshullstørrelse5 / 8 "x 1"
Monteringsplate Hull Dia.0.625 "
Antall monteringshull2
Generell dybde3"
Total høyde35.88 "
Total lengde3"
Samlet bredde8"
Tykkelse3 / 16 "
Brukbar lengde1"
Brukbar bredde4 1 / 4 "
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydePris
VESTIL NPG4-18 stål med lav profil stativbeskyttelse, 3 x 8 x 17-7/8 tommer størrelse, gul | AG7WMA NPG4-1817.88 "629NOK
VESTIL NPG4-24 stålstativ med lav profil, 3 x 8 x 23-7/8 tommer størrelse, gul | AG7WMB NPG4-2423.88 "672NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL NPG4-36 stålstativ med lav profil, 3 x 8 x 35-7/8 tommer, gul
1 052 NOK / enhet