A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , CFM @ 0.125-In. SP: 8700 , CFM @ 0.250-In. SP: 7820 , CFM @ 0.375-In. SP: 6945 , Dybde: 43 " , Utløpshøyde (in.): 26.25 , Utløpsbredde (Inn.): 19.25 , Fotnoter: # Motoroverbelastningstilstand , Høyde: 48 " , Boligfinish: Gråbakt polyesterepoksy , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 26-3 / 8 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 250 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Rotasjon: CW , Skaft Dia.: 1-7 / 16 " , Type: Med Drive Package , Hjuldiameter: 24 1 / 2 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 12.437 " , Bredde: 46 "
Beltedrev Enkeltinnløp Forward Curve Blowers, 24-1/2 Inch
Dayton remdrift, enkeltinnløp, forover kurveblåsere sirkulerer luft i industrielle og kommersielle applikasjoner. Disse viftene har stålhus med gråbakt polyester -epoxyfinish og foroverkurve, stålhjul for korrosjonsbestandighet, styrke og holdbarhet. De har enkle luftinntak for å trekke luft fra den ene siden av viftehuset. De har også remdrivdesign for fleksibilitet når det gjelder turtall, siden motoren ikke er i direkte kontakt med viftens bevegelige deler. Velg mellom et bredt utvalg av disse remdriftene, enkeltinnløp, foroverkurveblåsere, tilgjengelig i viftehastigheter fra 349 til 590 o / min.