DAYTON 7C900 Blåser 24 1/2 Tommer 2 Hk 115/230 V 8210 Cfm | AF3EUW

DAYTON 7C900 Blåser 24 1/2 Tommer 2 Hk 115/230 V 8210 Cfm

På lager
Vare: AF3EUW Modell: 7C900

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

82 003 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM398
CFM @ 0.500-inn. SP8210
CFM @ 0.750-inn. SP7075
CFM @ 1.000-inn. SP4485
dBA @ 5 føtter58
Dybde43 "
Utslippshøyde (in.)26.25
Utladningsbredde (in.)19.25
Fotnoter# Motoroverbelastningstilstand
Forsterker med full belastning25.2/12.6
Høyde48 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.26-3 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme56HZ
Motor HP2
Motor turtall1725
Motor TypeKondensatorstart
Fase1
RotasjonCW
Skaft Dia.1-7 / 16 "
typenMed Drive Package
Spenning115/230
Hjuldiameter24 1 / 2 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde12.437 "
Bredde46 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 226.314
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningVifte RPMCFM @ 0.500-inn. SPMotorrammeMotor HPMotor turtallMotor TypeFasePris
DAYTON 7C715 Blåser 24 1/2 Tommer 3 Hk 115/230 V 9245 Cfm | AF3EQG 7C71538.0/19.0462-184T31735Kondensatorstart181 524 NOK
DAYTON 7C717 Blåser 24 1/2 Tommer 1 1/2 Hk 230/460 V 3 Ph | AF3EQH 7C7175.0/2.5349662356H1.51725Tre fase382 877 NOK
DAYTON 7C718 Blåser 24 1/2 Tommer 3 Hp 230/460 V 3 Ph | AF3EQJ 7C7188.4/4.2462-182T31765Tre fase384 662 NOK
DAYTON 7C719 Blåser 24 1/2 Tommer 5 Hk 230/460 V 3 Ph | AF3EQK 7C71914.8/7.4544-184T51755Tre fase385 393 NOK
DAYTON 7C901 Blåser 24 1/2 Tommer 2 Hk 230/460 V 3 Ph | AF3EUX 7C9016.0/3.03988210145T21740Tre fase382 279 NOK
DAYTON 7C902 Blåser 24 1/2 Tommer 7 1/2 Hk 230/460 V 3 Ph | AF3EUY 7C90221.8/10.9590-213T7.51760Tre fase390 629 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7C900 Blåser 24 1/2 Tommer 2 Hk 115/230 V 8210 Cfm
82 003 NOK / enhet