MARATHON MOTORS 254TTDX7278 Motor, 2-trinns 2-vikling 3-fase 7-1/2 Og 3-1/3 Hk | AF6JVH 19RW49 / Y456

MARATHON MOTORS 254TTDX7278 Motor, 2-trinns 2-viklet 3-faset 7-1 / 2 og 3-1 / 3 hk

På lager
Vare: AF6JVH Modell: 254TTDX7278Kryssref.: 19RW49 / Y456

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 772 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelte Drive Motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Frame254T
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning20.8-18.4/11.0-10.2
HP7-1/2, 3-1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonBelte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1770/1180
Nominell effektivitet87.5%
Antall hastigheter2
Total lengde22 5 / 16 "
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.625 "
Aksel lengde4.187 "
Spenning200-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.75
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)42.7
HS kode8501524000

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.FrameForsterker med full belastningAksel lengdeSpenningHPRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 145TTDR5701 Motor, 2-trinns 2-vikling 3-faset dryppsikker 1-1/4hk | AF6JUX 19RW32 / Y465 145TTDR57017 / 8 "145T1.5/0.752.25 "4601, 1 / 41725/86079.5%17 316 NOK
MARATHON MOTORS 145TTDR5702 Motor, 2-trinns 2-vikling 3-fase 1-1/2 Og 3/8 Hk | AF6JUY 19RW33 / Y466 145TTDR57027 / 8 "145T2.2/1.12.25 "4601-1/2, 3/81740/88578.5%17 498 NOK
MARATHON MOTORS 254TTDX7208 Motor, 2-trinns 2-vikling 3-fase 7-1/2 Og 3-1/3 Hk | AF6JVG 19RW48 / Y418 254TTDX72081.625 "254T10.0/5.64.187 "4607-1/2, 3-1/3175584%38 564 NOK
MARATHON MOTORS 256TTDX7264 Motor, 2-trinns 2-vikling 3-fase 10 Og 4-7/16 Hk | AF6JVL 19RW52 / Y458 256TTDX72641.625 "256T12.0/6.54.187 "46010, 4-7 / 161760/117587.5%49 147 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTDX7278 Motor, 2-trinns 2-viklet 3-faset 7-1 / 2 og 3-1 / 3 hk
43 772 NOK / enhet