DAYTON 6K030 Motor, 1/3Hk, Split Phase Design, 1725 Rpm, 115V, 56Z Ramme | AE9JFA

DAYTON 6K030 motor, 1/3 hk, delt fasedesign, 1725 rpm, 115V, 56Z ramme

På lager
Vare: AE9JFA Modell: 6K030

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 356 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelte Drive Motor
LagreneErmet
Kroppsdia.5.625 "
DutyKontinuerlig
KabinettÅpne Dripproof
Frame56Z
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning6.6
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel8.437 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonBelte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeDelt fase
MonteringVugge
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet65.00%
Total lengde9 15 / 16 "
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.5 "
Ring til ringsenter7.625 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.35
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.5 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8501404040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Dayton 6K030 motor ideell for bruk i vifter, vifter og luftkjølere
    • HVAC AC-motorer med lavt til moderat startmoment som gradvis kommer opp i full hastighet
    • Klasse B-isolasjon, remdrevet motor med delt fasedesign for en roligere drift
    • 56z stålmotorramme med åpent dryppsikkert kabinett gir stivhet, kjøligere viklinger og forhindrer overoppheting
    • Automatisk termisk beskyttelse for å bryte kretsen og forhindre brenning av motoren
    • Kontinuerlig motor med 65% nominell effektivitet og holder på holderen
    • UL-anerkjent og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellSakIsolasjonsklasseLagreneKroppsdia.Lengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotorapplikasjonMotordesignPris
DAYTON 1AGG1 Motorkondensator Start 1/4 Hk 1725 115 / 208-230v 48yz | AA8VCU 1AGG1Belte Drive MotorBBall5.625 "7 13 / 16 "40 grader CH VAC/RKondensator-start3 610 NOK
DAYTON 1AGG2 Motorkondensator Start 1/3 Hk 1725 115/208-230v 48z | AA8VCV 1AGG2Belte Drive MotorBBall5.625 "8 11 / 32 "40 grader CH VAC/RKondensator-start4 639 NOK
DAYTON 3K091 Motor 1/4 hk 1725 o / min 115 / 208-230 V | AC9UEM 3K091Belte Drive MotorBBall5.625 "7 15 / 16 "40 grader CH VAC/RDelt fase2 589 NOK
DAYTON 3K371 Motor 1/3 1/9 Hk 1725/1140 o / min 115 V | AC9UET 3K371Belte Drive MotorBBall5.625 "10 "40 grader CH VAC/RDelt fase4 306 NOK
DAYTON 3K384 Motor 1/3 hk delt fase 1725 o / min 115 V | AC9UEU 3K384Belte Drive MotorBErmet5.625 "8.375 "40 grader CH VAC/RDelt fase2 633 NOK
DAYTON 3K386 Motor 1/3 1/9 Hk 1725/1140 o / min 115 V | AC9UEV 3K386Belte Drive MotorBBall5.625 "10 1 / 16 "40 grader CH VAC/RDelt fase4 768 NOK
DAYTON 3K613 Motor 1/6 Hk 1725 Rpm 115 / 208-230 V | AC9UEZ 3K613Belte Drive MotorBBall5.625 "6 15 / 16 "40 grader CH VAC/RDelt fase3 691 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6K030 motor, 1/3 hk, delt fasedesign, 1725 rpm, 115V, 56Z ramme
2 356 NOK / enhet