Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M38210.030.0001 Fender Washer Zinc Fits M3, 100PK | AE8PQN 6EY27

APPROVED VENDOR M38210.030.0001 Skjermskive Sink Passer til M3, 100PK

På lager
Vare: AE8PQN Modell: M38210.030.0001Cross Ref: 6EY27 / 42GL08

Få tak i det Mai 6, mandag
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
22NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelserM3
Inne i Dia.3.2mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.9mm
Tykkelse0.8 mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.10mm
typenStor OD
Vickers hardhet140

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0338
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR Z0463 Skjermskive Sink Passer til 1/4 tomme - pakke med 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "253NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M38210.030.0001 Skjermskive Sink Passer til M3, 100PK
22NOK /pakke