Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR P15-091 Gaffelstift Standard 18-8 0.500 Diameter x 1 tomme Lengde | AC3WUX 2XAL7

APPROVED VENDOR P15-091 Gaffelstift Standard 18-8 0.500 diameter x 1 tommers lengde

På lager
Vare: AC3WUX Modell: P15-091Kryssreferanse: 2XAL7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
144NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde1"
Pin Dia.1 / 2 "
typenstandard
Brukbar lengde49 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR P15-091 Gaffelstift Standard 18-8 0.500 diameter x 1 tommers lengde
144NOK / enhet