Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION 202RN03052R001G Dual Stiv Plate Caster 350 Lb 3 Tommer Diameter | AC6DVD 33H647

ALBION 202RN03052R001G Dobbel stiv platehjul 350 Lb 3 tommer diameter

På lager
Vare: AC6DVD Modell: 202RN03052R001GKryssreferanse: 33H647

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
17NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv hjul med dobbelt hjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
HjulmaterialeGummi
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeGummi
durometer75 Shore D
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull1-3 / 4 x 3 "
Lastevurdering350 lb.
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
MonteringstypeTallerken
Ikke-merkingNei
Antall hjul2
Utenfor bolthullavstand2-3/8 x 3-3/8"
Total høyde3.875 "
Plate Størrelse3-1/8 x 4-1/8"
Tykke tykkelse0.149 "
plate TypeA
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
HjullagerDelrin (R)
HjulfargeSvart
Hjuldiameter3"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 202RN03052R001G Dobbel stiv platehjul 350 Lb 3 tommer diameter
17NOK / enhet