Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5DU94 Spring Pin Slotted Steel 12 X M5 L, 100PK | AE3KNZ

APPROVED VENDOR 5DU94 Fjærstift Slisset Stål 12 X M5 L, 100PK

På lager
Vare: AE3KNZ Modell: 5DU94

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
148NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)5.40-5.60mm
Faselengde (min.)0.9mm
Faselengde Referanse0.9mm
Dobbel skjærstyrke (kg)3943
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)5.00-5.20mm
Lengde Toleranse+/- 0.50mm
MaterialeKarbonstål
Nominell diameterM5
Total lengde12mm
Rockwell HardnessRC43-52
typenSpor
Veggtykkelse1.00mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU94 Fjærstift Slisset Stål 12 X M5 L, 100PK
148NOK /pakke