LITTLE GIANT PUMPS 7P081 Kjølevæskepumpe/tank 5 Gallon, 1/15 HK, 1/2 | AF3NNB

LITTLE GIANT PUMPS 7P081 Kjølevæskepumpe / tank 5 Gallon, 1/15 HK, 1/2 "

På lager
Vare: AF3NNB Modell: 7P081

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 973 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResirkulerende tank system for kjølevæske
amps3.2
GPM for vann @ 1 ft av Head8.3
GPM for vann @ 10 ft av Head3.5
GPM for vann @ 3 ft av Head7.25
GPM for vann @ 5 ft av Head5.6
Høyde8"
HP1/15
Inlet / Outlet1/2 tommer
Lengde11 "
Maks. Anbefalt viskositet300 SSU
Maks. Temp.120 Grader F
PumpSenkbar sentrifugal
Slå av17.3 ft
tank~~POS=TRUNC5 Gal.
typenPolyetylenbeholder
Spenning115
Bredde15.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.625
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPH på 100 SSU @ 1 Ft. of Head (89)
    • GPH på 100 SSU @ 12 Ft. of Head (62)
    • GPH på 100 SSU @ 3 Ft. of Head (86)
    • GPH på 100 SSU @ 6 Ft. of Head (79)
    • GPH på 100 SSU @ Shut off (Ft.) (16.8)
    • GPH på 300 SSU @ 1 Ft. of Head (70)
    • GPH på 300 SSU @ 12 Ft. of Head (47)
    • GPH på 300 SSU @ 3 Ft. of Head (65)
    • GPH på 300 SSU @ 6 Ft. of Head (60)
    • GPH på 300 SSU @ Shut off (Ft.) (15.7)
    • GPH på 50 SSU @ 1 Ft. of Head (127)
    • GPH på 50 SSU @ 12 Ft. of Head (47)
    • GPH på 50 SSU @ 3 Ft. of Head (123)
    • GPH på 50 SSU @ 6 Ft. of Head (113)
    • GPH på 50 SSU @ Shut off (Ft.) (22.4)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydeHPLengdetypenPris
LITTLE GIANT PUMPS 7P078 Kjølevæskepumpe/tank 5 gallon, 1/150 HK, 1/4" | AF3NMY 7P07815.5 "1.1-28"1/15011 "Polyetylenbeholder5 565 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 7P079 Kjølevæskepumpe/tank 5 gallon, 1/150 HK, 1/4", 10 fot avstengning | AF3NMZ 7P07915.5 "1.10.22.58"1/15011 "Polyetylenbeholder5 745 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 7P080 Kjølevæskepumpe/tank 5 gallon, 1/40 HK, 1/4" | AF3NNA 7P08015.5 "1.7-4.58"1/4011 "Polyetylenbeholder5 766 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 7P083 Kjølevæskepumpe/tank 10 gallon, 1/15 HK, 1/2" | AF3NNC 7P08325 "3.23.55.611.375 "1/1510 "Ståltank14 826 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 7P081 Kjølevæskepumpe / tank 5 Gallon, 1/15 HK, 1/2 "
6 973 NOK / enhet