Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 560612 Maskinkjølevæsketanksystem 1 gallon 115v | AD4BMM 41A082 / VMC-1

LITTLE GIANT PUMPS 560612 Maskinkjølevæsketanksystem 1 gallon 115v

På lager
Vare: AD4BMM Modell: 560612Kryssref.: 41A082 / VMC-1

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 764 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinverktøy kjølevæske system
amps1
GPM for vann @ 1 ft av Head1.7
GPM for vann @ 3 ft av Head1.4
GPM for vann @ 5 ft av Head1.3
Høyde9.375 "
HP1/50
Inlet / Outlet1/4 tommer
Lengde12 "
Maks. Anbefalt viskositet50 SSU
Maks. Temp.120 Grader F
Slå av14 ft
tank~~POS=TRUNC1 Gal.
Spenning115
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.06
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8413702004
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • GPH på 50 SSU @ 1 Ft. of Head (100)
    • GPH på 50 SSU @ 3 Ft. of Head (82)
    • GPH på 50 SSU @ 6 Ft. of Head (70)
    • GPH på 50 SSU @ Shut off (Ft.) (14)
    • Kjennetegn: Skjerm- og sponopsamler fjernes enkelt for rask rengjøring

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 560612 Maskinkjølevæsketanksystem 1 gallon 115v
3 764 NOK / enhet