VESTIL BAR-serien Enkelt-/dobbeltsidig stanglagertrær


filtre
Kapasitet: 3500 lbs. , Farge: Blå , Dybde: 38.5 " , Avstand mellom nivåer: 10 " , Rammemateriale: Stål , Høyde: 80.5 " , Installasjonsmaskinvare inkludert: Ja , Materiale: Stål , Maks. Nivåkapasitet: 500 lbs. , Monteringshull Dia.: 9 / 16 " , Antall nivåer: 7 , Antall lagringsnivåer: 7 , Brukbare lengder topp til bunn: 7 ", 9", 11 ", 13", 14 ", 15", 10 "
StilModellutformingBreddePris (eks. mva)
A
BAR-A-84-D
Dobbel62 "7 902 NOK
B
BAR-R-84-D
Dobbel84.06 "14 159 NOK
RFQ
C
BAR-A-84-S
enslig62 "7 443 NOK
D
BAR-R-84-S
enslig84.06 "11 339 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?