VESTIL BAR-R-84-D Stål Dual Sides Bar Stock Tree Starter Unit, 7 Levels, 500 Lb. Kapasitet

Vare: AG7MJW Modell: BAR-R-84-D
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

14 159 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal barstativ
Kapasitet3500 lbs.
FARGEBlå
Dybde38.5 "
utformingDobbel
Avstand mellom nivåer10 "
RammematerialeStål
Høyde80.5 "
Installasjonsmaskinvare inkludertJa
Lengde84.062 "
MaterialeStål
Maks. Nivåkapasitet500 lbs.
MåleenheterHVER
Monteringshull Dia.9 / 16 "
Antall nivåer7
Antall monteringshull4
Antall lagringsnivåer7
StilDobbeltsidig
Brukbare lengder topp til bunn7 ", 9", 11 ", 13", 14 ", 15", 10 "
Bredde84.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 110.25
Skipets høyde (cm)204.47
Skipets lengde (cm)213.52
Skipets bredde (cm)97.79
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellutformingBreddePris
VESTIL BAR-A-84-D Steel Bar Stock Tree, Add On Dobbeltsidig, 38-1/2 tommer x 62 tommer x 80-1/2 tommer Størrelse | AG7MJU BAR-A-84-DDobbel62 "7 902 NOK
RFQ
VESTIL BAR-A-84-S Steel Bar Stock Tree, Add On Enkeltsidig, 38-1/2 tommer x 62 tommer x 80-1/2 tommer Størrelse | AG7MJV BAR-A-84-Senslig62 "7 443 NOK
RFQ
VESTIL BAR-R-84-S Stål ensidig stang lagertre startenhet, 7 nivåer, 500 Lb. Kapasitet | AG7MJX BAR-R-84-Senslig84.06 "11 339 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BAR-R-84-D Stål Dual Sides Bar Stock Tree Starter Unit, 7 Levels, 500 Lb. Kapasitet
14 159 NOK / enhet