Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01230.040.0010 Hex Head Cap Screw, M4 x 0.70 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8CLG 38CM31

FABORY M01230.040.0010 Sekskantskrue, M4 x 0.70 gjenger, klasse 8.8, 100PK

På lager
Vare: CG8CLG Modell: M01230.040.0010Kryssreferanse: 38CM31
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
125NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM4x0.7
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde10
FinishSinkgul
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde2.8 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 mm
Lengde10mm
Min. Gjengelengde10 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933, ISO 4017
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1629
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01230.040.0010 Sekskantskrue, M4 x 0.70 gjenger, klasse 8.8, 100PK
125NOK /pakke