KURIYAMA 4EGV3 Slange 3/8 tomme Id 5/8 tomme ytre diameter 100 fot | AD7GQV

KURIYAMA 4EGV3-rør 3/8 tommers ID 5/8 tommers ytre diameter 100 fot

På lager
Vare: AD7GQV Modell: 4EGV3

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 631 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGEFjern
HardhetKyst A: 73
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde100ft.
MaterialePVC
Maks. Press55 ved 70 grader F
Utenfor Dia.5 / 8 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Område25 grader til 150 grader F
typenFleksibel
VakuumIkke rangert
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.265
Skipets høyde (cm)45.21
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode3917320010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådetypenVeggtykkelsePris
KURIYAMA 1PBK3 slange 5/16 Idx0.44 tommer ytre diameter 100 fot klar | AB2WDM 1PBK3Fjern5 / 16 "50 ved 70 grader F7 / 16 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 16 "1 068 NOK
KURIYAMA 1PBK4 slange 1 Idx1.25 tommer ytre diameter 100 fot klar | AB2WDN 1PBK4Fjern1"25 ved 70 grader F1.25 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 8 "5 889 NOK
KURIYAMA GR023-0406X100 Pvc-rør 3/8 tommers ytre diameter 100 føtter svart fargetone | AC2QEV 2LZC6 GR023-0406X100Svart fargetone1 / 4 "55 psi3 / 8 "25 til 150 grader FUV1 / 16 "460NOK
KURIYAMA GR023-0608X100 Pvc-rør 1/2 tommers ytre diameter 100 føtter svart fargetone | AC2QEW 2LZC8 GR023-0608X100Svart fargetone3 / 8 "45 psi1 / 2 "25 til 150 grader FUV1 / 16 "537NOK
KURIYAMA GR023-0810X100 PVC-rør 5/8 tommer ytre diameter 100 fot svart fargetone | AC2QEX 2LZC9 GR023-0810X100Svart fargetone1 / 2 "30 psi5 / 8 "25 til 150 grader FUV1 / 16 "657NOK
KURIYAMA GR023-1216X100 Pvc-rør 1 tommers ytre diameter 100 føtter svart fargetone | AC2QEY 2LZD2 GR023-1216X100Svart fargetone3 / 4 "35 psi1"25 til 150 grader FUV1 / 8 "2 212 NOK
KURIYAMA 4EGU4 Tubing 3/16 Inch Id 1/4 Inch Ytre Diameter 100 Feet | AD7GQM 4EGU4Fjern3 / 16 "50 ved 70 grader F1 / 4 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 32 "437NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KURIYAMA 4EGV3-rør 3/8 tommers ID 5/8 tommers ytre diameter 100 fot
2 631 NOK / enhet