Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO-PAKNING 5000W pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 5 fot | AD9WUQ 4VLP7

PALMETTO PACKING 5000W pakningsforsegling 5/8 kvadratmeter 5 fot

På lager
Vare: AD9WUQ Modell: 5000WKryssreferanse: 4VLP7
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
1 290 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-100 til 800 F
FARGEBlank grå
For bruk iVentiler
Lengde5ft.
MaterialeFleksibel grafittpakning med Inconel Wire
Maks. Trykk for pumper (PSI)NR
Maks. Trykk for ventiler (PSI)3500
Maks. Akselhastighet (ft / min)NR
Maks. Temp in Steam (F)1200
pH-område1 til 14
Square5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode5911900040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Produsert av ren ekspandert fleksibel grafitt med en Inconel-tråd viklet rundt hvert fleksibelt grafittgarn
    • Inneholder flettet flettet konstruksjon for å sikre en positiv og lekkasjefri forsegling som varer flere år
    • Mye brukt som pakning for ekspansjonsfuger; damp, kjemiske og petrokjemiske ventiler; høytemperatur rillepakning og sotblåserpakning

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
PALMETTO PAKNING 5000W pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 10 fot | AD9WUR 4VLP8 5000W10ft.2 060 NOK
PALMETTO-PAKNING 5000W pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 25 fot | AD9WUT 4VLP9 5000W25ft.4 305 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 5000W pakningsforsegling 5/8 kvadratmeter 5 fot
1 290 NOK / enhet