Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PAKNING 5000W pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 10 fot | AD9WUR 4VLP8

PALMETTO PACKING 5000W pakningsforsegling 5/8 kvadratmeter 10 fot

På lager
Vare: AD9WUR Modell: 5000WKryssreferanse: 4VLP8
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
2 060 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-100 til 800 F
FARGEBlank grå
For bruk iVentiler
Lengde10ft.
MaterialeFleksibel grafittpakning med Inconel Wire
Maks. Trykk for pumper (PSI)NR
Maks. Trykk for ventiler (PSI)3500
Maks. Akselhastighet (ft / min)NR
Maks. Temp in Steam (F)1200
pH-område1 til 14
Square5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode5911900040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
PALMETTO-PAKNING 5000W pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 5 fot | AD9WUQ 4VLP7 5000W5ft.1 290 NOK
PALMETTO-PAKNING 5000W pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 25 fot | AD9WUT 4VLP9 5000W25ft.4 305 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 5000W pakningsforsegling 5/8 kvadratmeter 10 fot
2 060 NOK / enhet