kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: standard , Bli ferdig: Svart Aqua Satin Emalje , Rammemateriale: Valset stål , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Motorapplikasjon: Gårdsplikt , Motordesign: Kondensator-start , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: Håndbok , Fase: 1 , RPM-område: 1701-1800 , Tjenestefaktor: 1.15 , Termisk beskyttelse: Håndbok
Egenskaper
- De har en kondensatorstart/kjør-design for å levere et veldig høyt startmoment under fullbelastningsforhold.
- Disse motorene har TEFC (helt lukkede viftekjølte) kabinetter med en ekstern vifte montert på akselen for å beskytte motoren mot overoppheting.
- Den enfasede utformingen av disse motorene gir hastigheter på opptil 1760 rpm og horisontal motororientering gir brukervennlighet.
- Deres rullede stålramme gir strukturell stivhet og smurte kulelagre tillater jevn bevegelse og friksjonstap.
- De inkluderer et kondensatavløp og en akselslinger for å fjerne flytende forurensninger fra motoren
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er fordelen med stiv montering?
Motoren er festet til rammen av utstyret ved hjelp av bolter og festemidler og motstår overdreven vibrasjoner under drift. Denne typen monteringsstil er egnet for små motorer og gir en nøyaktig innretting mellom motoren og de omkringliggende mekanismene.
Hva er manuell termisk beskyttelse?
Manuell termisk beskyttelse innebærer å slå av motoren når den genererer overdreven varme under operasjonen. De termiske beskyttelsene må tilbakestilles etter at motoren er avkjølt.
Hva er hensikten med svart aqua sateng emalje?
Aqua satin emalje gir en ekstremt slitesterk finish til motorkroppen for overlegen ripe- og korrosjonsbestandighet. De motstår også avskalling og flassing og varer lenger med utmerket glansretensjon.