MARATHON MOTORS 213TBFW7027 Torque Chore Motor 5 Hk 60 Hz 230 | AF8FXU 26CK63 / Z117

MARATHON MOTORS 213TBFW7027 Momentmotor 5 hk 60 Hz 230

På lager
Vare: AF8FXU Modell: 213TBFW7027Kryssref.: 26CK63 / Z117

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 655 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGen Purpose Farm Duty Motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
FinishSvart Aqua Satin Emalje
Frame213TZ
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning22.6
HP5
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel14.875 "
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseHåndbok
RPM på typeskilt1740
Nominell effektivitet82.5%
Total lengde18 5 / 16 "
Fase1
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.125 "
Aksel lengde3.5 "
Termisk beskyttelseHåndbok
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 53.55
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)42.7
HS kode8501406040

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.FrameForsterker med full belastningAksel lengdeSpenningHPLengde Mindre akselRPM på typeskiltPris
MARATHON MOTORS 182TCFW9061 Torque Chore Motor 2 Hk 60 Hz 115/230 | AF8FXQ 26CK60 / Z112A 182TCFW90617 / 8 "182TZ24/122 13 / 16 "115/230211.625 "176020 580 NOK
MARATHON MOTORS 215TBFW7028 Torque Chore Motor 7-1/2 Hp 60 Hz 230 | AF8FXV 26CK64 / Z115 215TBFW70281.125 "215TZ30.53.5 "2307.517.625 "175030 405 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 213TBFW7027 Momentmotor 5 hk 60 Hz 230
26 655 NOK / enhet