Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 89-860 Diagonalkutter 6-7/8 tommers lengde 7/8 tommers lengde | AA2BZA 10D193

STANLEY 89-860 Diagonalkutter 6-7/8 tommers lengde 7/8 tommers lengde

På lager
Vare: AA2BZA Modell: 89-860Kryssreferanse: 10D193
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
229NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiagonale kuttere
KuttFlush
Skjærekapasitet / materiale7 / 8 "
Håndtere fargeSvart
Håndtakstypedyppet
Kjevebøyning12.5 Degrees
Kjeve Lengde7 / 8 "
Kjevebredde1"
MaterialeStål
IkkeparkeringNei
Nese Typevinklet
Total lengde6.875 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 2 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8203206030
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellTips BreddeSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeHåndtakstypeKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeTotal lengdePris
STANLEY 84-027 Diagonalkutter 6 tommers lengde 15/16 tommers lengde | AA2BZD 10D206 84-02715 / 32 "15 / 16 "Svartergonomisk15 / 16 "53 / 64 "Stål6"121NOK
STANLEY 84-028 Diagonalkutter 7 tommers lengde 13/16 tommers lengde | AA2BZE 10D207 84-02817 / 32 "13 / 16 "Svartergonomisk13 / 16 "1 7 / 64 "Stål7"131NOK
STANLEY 89-858 Diagonalkutter 6-3/8 tommers lengde 13/16 tommers lengde | AA2GAU 10G714 89-8587 / 16 "13 / 16 "Svartdyppet13 / 16 "3 / 4 "Stål6.375 "186NOK
STANLEY 89-861 Diagonalkutter 1 tomme Lengde 1-1/16 tomme Bredde | AA2GAV 10G715 89-8611 / 2 "1"Svartdyppet1"1 1 / 16 "Stål8"290NOK
STANLEY 89-862 Diagonalkutter 10 tommers lengde 1-3/16 tommers bredde | AE4QBU 5ME38 89-862--Gul / Svartergonomisk1"1.187 "Høykarbonlegeret stål10 "330NOK
STANLEY 89-859 Diagonalkutter 7-1/2 tommers lengde 15/16 tommers lengde | AE4QBV 5ME39 89-859--Gul / Svartergonomisk15 / 16 "7 / 8 "Høykarbonlegeret stål7.5 "197NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 89-860 Diagonalkutter 6-7/8 tommers lengde 7/8 tommers lengde
229NOK / enhet