KURIYAMA Slange, Shore A: 73 Hardhet


filtre
Hardhet: Kyst A: 73 , Lengde: 100ft. , Materiale: PVC , SAE eller metrisk: SAE , Strekkstyrke: 2175 psi
StilModellFARGEInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådetypenVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
GR023-0608X100
Svart fargetone3 / 8 "45 psi1 / 2 "25 til 150 grader FUV1 / 16 "537NOK
A
GR023-0406X100
Svart fargetone1 / 4 "55 psi3 / 8 "25 til 150 grader FUV1 / 16 "460NOK
A
GR023-0810X100
Svart fargetone1 / 2 "30 psi5 / 8 "25 til 150 grader FUV1 / 16 "657NOK
A
GR023-1216X100
Svart fargetone3 / 4 "35 psi1"25 til 150 grader FUV1 / 8 "2 212 NOK
B
1PBK4
Fjern1"25 ved 70 grader F1.25 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 8 "5 889 NOK
C
4EGV2
Fjern3 / 8 "50 ved 70 grader F9 / 16 "25 grader til 150 grader FFleksibel3 / 32 "1 921 NOK
D
4EGV6
Fjern1 / 2 "45 ved 70 grader F3 / 4 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 8 "3 412 NOK
E
4EGW2
Fjern7 / 8 "30 ved 70 grader F1.25 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 8 "5 374 NOK
F
1PBK3
Fjern5 / 16 "50 ved 70 grader F7 / 16 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 16 "1 068 NOK
G
4EGU4
Fjern3 / 16 "50 ved 70 grader F1 / 4 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 32 "437NOK
H
4EGU5
Fjern3 / 16 "55 ved 70 grader F5 / 16 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 16 "872NOK
I
4EGU7
Fjern1 / 4 "58 ved 70 grader F7 / 16 "25 grader til 150 grader FFleksibel3 / 32 "1 504 NOK
J
4EGU9
Fjern5 / 16 "55 ved 70 grader F1 / 2 "25 grader til 150 grader FFleksibel3 / 32 "1 817 NOK
K
4EGV3
Fjern3 / 8 "55 ved 70 grader F5 / 8 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 8 "2 631 NOK
L
4EGV5
Fjern1 / 2 "40 ved 70 grader F11 / 16 "25 grader til 150 grader FFleksibel3 / 32 "2 483 NOK
M
4EGV8
Fjern5 / 8 "40 ved 70 grader F7 / 8 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 8 "3 962 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?