Dayton 3VE53 oljefyrt torpedovarmer brukes for deres evne til raskt å generere betydelig varmeeffekt, noe som gjør den ideell for å bekjempe kalde temperaturer, tine frosne overflater og akselerere tørkeprosesser. Denne bærbare oljefyrte varmeovnen fra Dayton bruker olje som drivstoffkilde, og sikrer kontinuerlig varmetilførsel, selv på avsidesliggende steder. Dens bærbare design, holdbarhet og sikkerhetsfunksjoner gjør den uunnværlig for fagfolk som trenger varmeløsninger etter behov, enten det er for komfort eller spesialiserte applikasjoner.
Egenskaper:
- Dayton 3VE53-varmeren kan bruke drivstoff som diesel, parafin og fyringsoljer.
- Denne bærbare oljefyrte varmeovnen fra Dayton er utstyrt med flatfrie hjul og håndtak for økt portabilitet i utendørsrom.
- Den har en 29-liters tank som kan kjøre 10 timer kontinuerlig og gi en varmeeffekt på 400000 XNUMX BTUh.
- Denne bærbare oljefyrte varmeovnen fra Dayton er integrert med en PÅ/AV-bryter, en innebygd termostat med digital temperaturavlesning, en lufttrykkmåler og en strømbruddsindikator, som sikrer sikkerhet under oppvarming.
- Den har en temperaturgrensekontroll for å slå av Dayton parafinvarmeren i tilfelle den interne temperaturen stiger over et usikkert nivå og elektrisk systembeskyttelse for å forhindre skade på elektrisk system og komponenter.
- Denne Dayton oljefyrte varmeovnen produserer en åpen flamme i brennkammeret for direkte oppvarming av luft. Flamme-out-sensoren bruker en fotocelle til å overvåke denne flammen og slår av Dayton dieselvarmeren hvis brennerflammen slukkes.
Kompatibelt tilbehør:
- Ørn Type I sikkerhetsboks 5: Denne robuste og pålitelige sikkerhetsboksen er designet for å lagre og transportere brannfarlige væsker sikkert. Type I-konstruksjonen oppfyller strenge sikkerhetsstandarder, noe som reduserer risikoen for utilsiktet søl og antennelse. Denne 5-liters sikkerhetsboksen har et sølsikkert, selvlukkende lokk, en flammesperreskjerm og en korrosjonsbestandig finish, noe som gir trygghet ved håndtering og oppbevaring av brennbare væsker i industrielle eller profesjonelle omgivelser.
- Dayton 3541006300 hjulaksel: Denne høykvalitets hjulakselen er konstruert for kompatibilitet med varmeren, slik at brukere enkelt kan transportere varmeren til forskjellige arbeidsplasser eller steder. Med holdbar konstruksjon og presis konstruksjon, sikrer den en sikker og stabil passform, noe som muliggjør uanstrengt bevegelse av varmeren over ulike overflater.
- Dayton 3712003500 Hylsedeksel: Dette bøssingdekselet er konstruert for kompatibilitet med varmeren, og fungerer som en beskyttende og vedlikeholdsfremmende komponent. Den hjelper til med å beskytte kritiske komponenter og tilkoblinger, for eksempel elektriske ledninger eller drivstoffledninger, mot potensiell skade, miljøelementer eller rusk.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan lagre eller bruke en Dayton-varmer etter lang tid?
A. - For lang tids lagring, tøm drivstoffet ved å skru av dreneringsmutteren fra drivstofftankens bakside. Skyll/rengjør innsiden av drivstofftanken med litt drivstoff. Fjern drivstoffet helt.
- For å betjene denne torpedo-/kulevarmeren etter lang tid, installer dreneringsbolten på nytt etter å ha grundig rengjort alle delene i enheten og kontrollert at de fungerer.
Q. Hva betyr de forskjellige feilkodene i en Dayton 3VE53 torpedovarmer?
A. E3 feilkode kan indikere bryterfeil eller kortslutning. Brukere må bytte ut bryteren eller sjekke de elektriske tilkoblingene. E4-koden angir frakobling av sensoren, mens E5-feilkoden betyr at enheten er overopphetet. Ved overoppheting bør brukere stoppe driften til enheten er avkjølt.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker Bussmann HKP-HR 10A sikringsholder?
A.
- Koble fra strømmen før håndtering.
- Bruk riktig sikringstype og -klassifisering.
- Inspiser regelmessig for skader.
- Unngå å overskride den maksimale strømstyrken.
Sp. Hvordan vedlikeholder og rengjør jeg denne oljefyrte torpedovarmeren?
A. Regelmessig vedlikehold av denne Dayton bærbare oljefyrte varmeovnen inkluderer rengjøring eller utskifting av luftfiltre, inspeksjon av drivstoffsystemet for lekkasjer og sikring av riktig ventilasjon.