DAYTON 3VE52 oljefyrte torpedovarmer 210000 BtuH | AH9KFR

DAYTON 3VE52 Oljefyrt torpedovarmer 210000 BtuH

På lager
Vare: AH9KFR Modell: 3VE52

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 020 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljefyrt torpedovarmer
Luftstrøm650 cfm
Forsterker AC2.8
BtuH-utgang210,000
Innebygd termostatJa
Drivstoff typeK1 Parafin, nr. 1 drivstoffolje / diesel, nr. 2 drivstoffolje / diesel, Jet A, JP-8
Varmeområde5000 sq ft.
Høyde26 "
Hz60
Lengde43 "
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
SikkerhetsegenskaperOveropphetingsbeskyttelse, flammeutgangssensor
tank~~POS=TRUNC13 gal.
Spenning120 VAC
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)45.97
Skipets lengde (cm)107.95
Skipets bredde (cm)50.8
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

Dayton 3VE52 oljefyrt torpedovarmer er designet for å fungere som den primære varmekilden i åpne rom eller store ventilerte områder som byggeplasser og arbeidsplasser.

Egenskaper:

  • 3VE52 Dayton 210000 BTU-varmer har en åpen flamme som direkte varmer opp luft for å varme opp et rom.
  • Den kan flyttes komfortabelt overalt hvor det kreves varme og gir en justerbar varmevinkel.
  • Denne enheten har pulverlakkert finish for å motstå korrosjon.

Kompatibelt tilbehør:

  • Dayton drivstofftankenheter: Dayton-torpedovarmeren kan utstyres med nye drivstofftankenheter når den forhåndsinstallerte enheten blir gammel, utslitt eller skadet.
  • Dayton-termostater: Disse temperaturkontrollene kan bli skadet eller vise feil avlesning. Brukere bør erstatte dem for at enheten skal fungere korrekt.

Standarder og godkjenninger:

  • cCSAus
  • NEMA 5-15P

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan fungerer denne bærbare torpedovarmeren?

A. Denne varmeovnen krever 1-K parafin for elektrisitet og forbrenning for å drive viften.

Q. Hvor lang tid tar det å fylle tanken helt?

A. Det krever 8 timer å fylle enhetens 13-liters tank.

Q. Hva er den maksimale luftstrømmen til denne varmeren?

A. Den tilbyr luftstrømhastigheter på opptil 650 cfm.

Q. Hvor lenge kan en torpedovarmer fungere kontinuerlig?

A. En torpedovarmer har en driftskapasitet på ca. 15 timer.

Q. Hvilke typer drivstoff er kompatible med 3VE52 oljefyrt torpedovarmer?

A.

  • diesel
  • Bensinolje
  • Jet A, JP-8 og K1 parafin

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømForsterker ACBtuH-utgangDrivstoff typeHøydeLengdeBreddePris
DAYTON 3VE48 Oljefyrte torpedovarmer 50000 BtuH | AH9KFM 3VE48175 cfm1.450,000K1 Parafin, nr. 1 drivstoffolje / diesel, nr. 2 drivstoffolje / diesel, Jet A, JP-815 "32 "12 "5 216 NOK
DAYTON 3VE49 Torpedovarmer med olje 75000 BtuH | AH9KFN 3VE49265 cfm1.475,000K1 Parafin, nr. 1 drivstoffolje / diesel, nr. 2 drivstoffolje / diesel, Jet A, JP-815 "32 "12 "6 269 NOK
DAYTON 3VE50 oljefyret torpedovarmer 125000 BtuH | AH9KFP 3VE50500 cfm2.3125,000K1 Parafin, # 1 Drivstoff / Diesel, Jet A, JP-825 "38 "22 "7 486 NOK
DAYTON 3VE51 Oljefyret torpedovarmer 170000 BtuH | AH9KFQ 3VE51600 cfm2.7170,000K1 Parafin, nr. 1 drivstoffolje / diesel, nr. 2 drivstoffolje / diesel, Jet A, JP-826 "43 "24 "8 448 NOK
DAYTON 3VE53 oljefyrt torpedovarmer, 400000 BtuH | AH9KFT 3VE531400 cfm3.0400,000K1 Parafin, nr. 1 drivstoffolje / diesel, nr. 2 drivstoffolje / diesel, Jet A, JP-835 "52.5 "54 "26 930 NOK
DAYTON 4XA50 oljefyrt torpedovarmer 650000 BtuH | AJ2HJE 4XA50CFM 36007.1650,000K1 Parafin, nr. 1 drivstoffolje / diesel, nr. 2 drivstoffolje / diesel, Jet A, JP-849 "69.25 "34.5 "41 907 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3VE52 Oljefyrt torpedovarmer 210000 BtuH
10 020 NOK / enhet