SKIL SPT70WM-22 Sirkelsag, 10-1 / 4 tommers venstre diamant | AH8YUA 39CH52

SKIL SPT70WM-22 Sirkelsag, 10-1/4 tommer venstre diamant

På lager
Vare: AH8YUA Modell: SPT70WM-22Kryssref: 39CH52

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 512 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWorm Drive sirkelsag
amps15.0
Arbor størrelseDiamant
Skrå kapasitet51 Degrees
Skråstopp45 Degrees
Blad Dia.10.25 "
BladesidenVenstre
Bremsetypenone
Ledningslengde8ft.
Kablet / trådløstcorded
Skjæredybde @ 45 grader2-3 / 4 "
Skjæredybde @ 90 grader3-11 / 16 "
HåndtakstypeSnekkestil
Ingen belastning RPM4600
Antall ledere2
SkomaterialeMagnesium
Verktøylengde20 25 / 64 "
Verktøyvekt16.5 lb.
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.6006
Skipets høyde (cm)34.8
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)22.35
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: SKILSAW

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsArbor størrelseBlad Dia.Ingen belastning RPMAntall ledereVerktøylengdeVerktøyvektPris
SKIL SPT78W-01 Snekkedrev, sirkelsag, 8-1/4", blad, 4300 rpm | AD6RMT 4A155 SPT78W-0112013.0Diamant8.25 "43003 Dirigent18.5 "18.5 lb.3 723 NOK
SKIL SPT77W-72 sirkelsag, 120V 15.0A 19-1 / 2 tommers lengde | AH8UAM 38ZD52 SPT77W-72120 VAC15.0Diamantformet7.25 "5300319.5 "14.2 lb.-
RFQ
SKIL SPT77WML-72 Sirkelsag, 120V 15.0A Twist Lock Plug | AH8UAN 38ZD54 SPT77WML-72120 VAC15.0Diamantformet7.25 "5300319.5 "11.5 lb.3 428 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKIL SPT70WM-22 Sirkelsag, 10-1/4 tommer venstre diamant
5 512 NOK / enhet