SKIL SPT78W-01 Snekkedrev, sirkelsag, 8-1 / 4, blad, 4300 o / min | AD6RMT 4A155

SKIL SPT78W-01 snekkedrev, sirkelsag, 8-1/4", blad, 4300 rpm

På lager
Vare: AD6RMT Modell: SPT78W-01Kryssreferanse: 4A155

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 723 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWorm Drive sirkelsag
amps13.0
Forsterker @ 120V13
Arbor størrelseDiamant
Skrå kapasitet60 Degrees
Skråstopp0 og 45 grader
Blad Dia.8.25 "
BladesidenVenstre
Bremsetypenone
Ledningslengde8ft.
Skjæredybde @ 45 grader2-1 / 4 "
Skjæredybde @ 90 grader2-7 / 8 "
Ingen belastning RPM4300
Antall ledere3 Dirigent
SkomaterialeAluminium
Verktøylengde18.5 "
Verktøyvekt18.5 lb.
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.035
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8467220020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsArbor størrelseBlad Dia.Ingen belastning RPMAntall ledereVerktøylengdeVerktøyvektPris
SKIL SPT77W-72 sirkelsag, 120V 15.0A 19-1 / 2 tommers lengde | AH8UAM 38ZD52 SPT77W-72120 VAC15.0Diamantformet7.25 "5300319.5 "14.2 lb.-
RFQ
SKIL SPT77WML-72 Sirkelsag, 120V 15.0A Twist Lock Plug | AH8UAN 38ZD54 SPT77WML-72120 VAC15.0Diamantformet7.25 "5300319.5 "11.5 lb.3 428 NOK
SKIL SPT70WM-22 Sirkelsag, 10-1 / 4 tommers venstre diamant | AH8YUA 39CH52 SPT70WM-22120 VAC15.0Diamant10.25 "4600220 25 / 64 "16.5 lb.5 512 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKIL SPT78W-01 snekkedrev, sirkelsag, 8-1/4", blad, 4300 rpm
3 723 NOK / enhet