VESTIL BTA-09007266 Lastebilbord, 9000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 66 tommer størrelse, sølv, aluminium

Vare: AG7NDF Modell: BTA-09007266
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

53 320 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock Board
Vinkel11 grader
ANSI-klasseMH 30.2
Skråvinkel11 grader
Kapasitet9000 lbs.
FARGESølv
Fortaushøyde (inn.)2 3 / 4 "
KantsteinsmaterialeAluminum
Kantsteinsbredde2 1 / 4 "
Avstand fra Bend til Edge9"
Avstand fra Leg til Edge12 "
Materiale til dockboardAluminum
Kanttypeskrå
Utstyrt medLåseben i sveiset aluminium
Høyde15.75 "
Høydedifferensial11 "
Lengde66 "
Lastekapasitet9000 lbs.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Total høyde15.75 "
Total lengde66 "
Samlet bredde72 "
Tykke tykkelse1 / 2 "
OverflatetypeHevet diamant-løpebånd
Brukbar lengde66 "
Brukbar bredde67 1 / 2 "
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 95.4
Skipets høyde (cm)40.01
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)182.88
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKantsteinsbreddeHøydeHøydedifferensialLengdeLastekapasitetTykke tykkelseBrukbar lengdePris
VESTIL BTA-09006030 Lastebilbord, 9000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 30 tommer størrelse, aluminium | AG7NCG BTA-0900603060 "-11 "-30 "9000 lbs.3 / 8 "30 "12 555 NOK
VESTIL BTA-09006036 Lastebilbord, 9000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 36 tommer størrelse, aluminium | AG7NCH BTA-0900603660 "-11.75 "-36 "9000 lbs.3 / 8 "36 "14 446 NOK
VESTIL BTA-09006042 Lastebilbord, 9000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 42 tommer størrelse, aluminium | AG7NCJ BTA-0900604260 "-11.75 "-42 "9000 lbs.3 / 8 "42 "16 721 NOK
VESTIL BTA-09006048 Lastebilbord, 9000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 48 tommer størrelse, aluminium | AG7NCK BTA-0900604860 "-11.75 "-48 "9000 lbs.3 / 8 "48 "19 700 NOK
VESTIL BTA-09006054 Lastebilbord, 9000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 54 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7NCL BTA-0900605460 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "9000 lbs.1 / 2 "54 "22 693 NOK
VESTIL BTA-09006060 Lastebilbord, 9000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 60 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7NCM BTA-0900606060 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "9000 lbs.1 / 2 "60 "25 199 NOK
VESTIL BTA-09006066 Lastebilbord, 9000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 66 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7NCN BTA-0900606660 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "9000 lbs.1 / 2 "66 "26 802 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BTA-09007266 Lastebilbord, 9000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 66 tommer størrelse, sølv, aluminium
53 320 NOK / enhet