Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AA66 Air Ratchet Wrench 1/2 6/XNUMX Drive Drive | ABXNUMXEDU

SPEEDAIRE 21AA66 Air Ratchet Wrench 1/2 tommers stasjon

På lager
Vare: AB6EDU Modell: 21AA66
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
1 841 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel til luft
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.0
Dutygeneral
EksosFront
Gratis hastighet150 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
Hodehøyde2 1 / 16 "
leder Bredde1.625 "
Lengde10 "
Maks. Moment50 fot.lb.
Min. Slange3 / 8 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringJa
Square Drive størrelse1 / 2 "
GasspedalNei
Momentområde10 til 50 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.296
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8467115040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDutyEksosHåndteringsmaterialeHodehøydeleder BreddeSquare Drive størrelseGasspedalPris
SPEEDAIRE 21AA63 Air Ratchet Wrench 3/8 inch Drive | AB6EDQ 21AA63IndustriellBakAluminium + grep2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Ja1 626 NOK
SPEEDAIRE 21AA65 luftskalle 3/8 tommers drev | AB6EDT 21AA65IndustriellBakAluminium + grep2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Ja2 331 NOK
SPEEDAIRE 21AA67 Air Ratchet Wrench 1/2 6/XNUMX Drive | ABXNUMXEDV 21AA67generalFrontAluminum2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nei820NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AA66 Air Ratchet Wrench 1/2 tommers stasjon
1 841 NOK / enhet