VESTIL BTA-09006030 Lastebilbord, 9000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 30 tommer størrelse, aluminium | AG7NCG

VESTIL BTA-09006030 Lastebilbord, 9000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 30 tommer størrelse, aluminium

På lager
Vare: AG7NCG Modell: BTA-09006030

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 555 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock Board
ANSI-klasseMH 30.2
Bøy vinkel11 grader
Kapasitet9000 lbs.
Fortaushøyde (inn.)2"
Kanttypeskrå
Høyde11 "
Lengde30 "
Lastekapasitet9000 lbs.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Tykke tykkelse3 / 8 "
OverflatetypeHevet diamant-løpebånd
Brukbar lengde30 "
Brukbar bredde55 3 / 4 "
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.1
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKantsteinsbreddeHøydeHøydedifferensialLengdeLastekapasitetTykke tykkelseBrukbar lengdePris
VESTIL BTA-09006036 Lastebilbord, 9000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 36 tommer størrelse, aluminium | AG7NCH BTA-0900603660 "-11.75 "-36 "9000 lbs.3 / 8 "36 "14 446 NOK
VESTIL BTA-09006042 Lastebilbord, 9000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 42 tommer størrelse, aluminium | AG7NCJ BTA-0900604260 "-11.75 "-42 "9000 lbs.3 / 8 "42 "16 721 NOK
VESTIL BTA-09006048 Lastebilbord, 9000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 48 tommer størrelse, aluminium | AG7NCK BTA-0900604860 "-11.75 "-48 "9000 lbs.3 / 8 "48 "19 700 NOK
VESTIL BTA-09006054 Lastebilbord, 9000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 54 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7NCL BTA-0900605460 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "9000 lbs.1 / 2 "54 "22 693 NOK
VESTIL BTA-09006060 Lastebilbord, 9000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 60 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7NCM BTA-0900606060 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "9000 lbs.1 / 2 "60 "25 199 NOK
VESTIL BTA-09006066 Lastebilbord, 9000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 66 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7NCN BTA-0900606660 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "9000 lbs.1 / 2 "66 "26 802 NOK
VESTIL BTA-09006072 Lastebilbord, 9000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 72 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7NCP BTA-0900607260 "2 1 / 4 "16.75 "12 "72 "9000 lbs.1 / 2 "72 "28 635 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BTA-09006030 Lastebilbord, 9000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 30 tommer størrelse, aluminium
12 555 NOK / enhet