Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOZIP XB-DW2 gipsplater x bit 1/8 tomme diameter høyhastighets stål - pakke med 2 | AC3AGQ 2PPY3

ROTOZIP XB-DW2 gipsplater x bit 1/8 tomme diameter høyhastighetsstål - pakke med 2

På lager
Vare: AC3AGQ Modell: XB-DW2Kryssreferanse: 2PPY3
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
182NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTørrveggbit
Skjæredybde1"
Diameter1 / 8 "
MaterialeHSS
Total lengde2.5 "
Skaftstørrelse5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8207906000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkjæredybdeTotal lengdeSkaftstørrelsePris
ROTOZIP SC16 Sabercut Drywall Bit High Speed ​​Steel Pk 16 | AE4DJN 5JLT1 SC161.5 "2"1 / 8 "505NOK
ROTOZIP ZB16 Gipsplate, høyhastighetsstål, 1/8 tommers borkrone Dia, 1 tommers kutte Dp, gips, 16 PK | CT9DZH 53DM83 ZB16---277NOK
ROTOZIP GP50 Gipsplate, høyhastighetsstål, 1/8 tommers borkrone Dia, 1 tommers kutte Dp, gips, 50 PK | CT9DZJ 53DM76 GP50---897NOK
ROTOZIP ZB50 Drywall Bit, High Speed ​​Steel, 1/8 Tommers Drill Bit Dia, 1 Tommers Cutting Dp, Gips, 50 PK | CT9DZK 53DM84 ZB50---803NOK
ROTOZIP ZB8 Gipsplate, høyhastighetsstål, 1/8 tommers borkronediameter, 1 tommers kutte Dp, gipsplater, 8 PK | CT9DZL 41HR17 ZB8---208NOK
ROTOZIP XB-DW10 Gipsplate, høyhastighetsstål, 5/32 tommers borkrone Dia, 1 tommers kutte Dp, gipsplate, 10 PK | CT9DZM 53DM78 XB-DW10---642NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOZIP XB-DW2 gipsplater x bit 1/8 tomme diameter høyhastighetsstål - pakke med 2
182NOK / enhet