Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOZIP SC16 Sabercut Drywall Bit High Speed ​​Steel Pk 16 | AE4DJN 5JLT1

ROTOZIP SC16 Sabercut Drywall Bit High Speed ​​Steel Pk 16

På lager
Vare: AE4DJN Modell: SC16Kryssreferanse: 5JLT1
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
505NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTørrveggbit
Skjæredybde1.5 "
Diameter1 / 8 "
Total lengde2"
Skaftstørrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8207502080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkjæredybdeTotal lengdeSkaftstørrelsePris
ROTOZIP XB-DW2 gipsplater x bit 1/8 tomme diameter høyhastighets stål - pakke med 2 | AC3AGQ 2PPY3 XB-DW21"2.5 "5 / 32 "187NOK
ROTOZIP ZB16 Gipsplate, høyhastighetsstål, 1/8 tommers borkrone Dia, 1 tommers kutte Dp, gips, 16 PK | CT9DZH 53DM83 ZB16---286NOK
ROTOZIP GP50 Gipsplate, høyhastighetsstål, 1/8 tommers borkrone Dia, 1 tommers kutte Dp, gips, 50 PK | CT9DZJ 53DM76 GP50---917NOK
ROTOZIP ZB50 Drywall Bit, High Speed ​​Steel, 1/8 Tommers Drill Bit Dia, 1 Tommers Cutting Dp, Gips, 50 PK | CT9DZK 53DM84 ZB50---828NOK
ROTOZIP ZB8 Gipsplate, høyhastighetsstål, 1/8 tommers borkronediameter, 1 tommers kutte Dp, gipsplater, 8 PK | CT9DZL 41HR17 ZB8---215NOK
ROTOZIP XB-DW10 Gipsplate, høyhastighetsstål, 5/32 tommers borkrone Dia, 1 tommers kutte Dp, gipsplate, 10 PK | CT9DZM 53DM78 XB-DW10---661NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOZIP SC16 Sabercut Drywall Bit High Speed ​​Steel Pk 16
505NOK / enhet