Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOZIP XB-UL1 Underlag x bit 5/32 tommers diameter karbid | AC3AGT 2PPY7

ROTOZIP XB-UL1 Underlag x Bit 5/32 Inch Diameter Carbide

På lager
Vare: AC3AGT Modell: XB-UL1Kryssreferanse: 2PPY7
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
258NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnderlagsbit
Skjæredybde1"
Diameter5 / 32 "
MaterialeCarbide
Total lengde2.5 "
Skaftstørrelse5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8207703060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOZIP XB-UL1 Underlag x Bit 5/32 Inch Diameter Carbide
258NOK / enhet