PARKER 32PTC-serien, Straight Union


filtre
Pressure: 250 PSI , Temp. Område: -40 grader til 200 grader F , Type: DOT-montering
StilModellLengdeTube Sizepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
32PTC-6
1.61 "3 / 8 "102 007 NOK
A
32PTC-4
1.61 "1 / 4 "101 281 NOK
A
32PTC-8
1.75 "1 / 2 "102 988 NOK
A
32PTC-12
2.5 "3 / 4 "52 710 NOK
A
32PTC-10
2.15 "5 / 8 "52 287 NOK

32PTC-serien, Straight Union

Parker 32PTC-seriens rette koblinger er ideelle for å koble to rette seksjoner av rør eller rør sammen. Disse beslagene er laget av høykvalitets messing, som gir holdbarhet, korrosjonsbestandighet og toleranse for høye temperaturer og trykk. De har en unik hylsedesign for å gi et positivt grep på slangen og har gjenget interiør som sikrer en lekkasjesikker tilkobling. Disse push-to-connect fittings har en O-ring tetning (Buna-N) for å forhindre væske- eller gasslekkasjer mellom to overflater og brukes i luftbremsesystemer på semi-lastebiler, busser, tilhengere, mobilt utstyr og gårdsinstrumenter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?