Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 32PTC-6 Straight Union, 3/8 tommers utvendig diameter, kompositt | AA7ZYJ 16W605

PARKER 32PTC-6 Straight Union, 3/8 tommers utvendig diameter, kompositt

På lager
Vare: AA7ZYJ Modell: 32PTC-6Kryssreferanse: 16W605
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
2 007 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett union
Lengde1.61 "
Trykk250 PSI
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Tube Size3 / 8 "
typenDOT-montering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 32PTC-4 Straight Union, 1/4 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZYH 16W604 32PTC-41.61 "1 / 4 "101 281 NOK
PARKER 32PTC-8 Straight Union, 1/2 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZYK 16W606 32PTC-81.75 "1 / 2 "102 988 NOK
PARKER 32PTC-10 Straight Union, 5/8 tommers utvendig diameter, kompositt | AA7ZYL 16W607 32PTC-102.15 "5 / 8 "52 287 NOK
PARKER 32PTC-12 Straight Union, 3/4 tommers utvendig diameter, kompositt | AA7ZYM 16W608 32PTC-122.5 "3 / 4 "52 710 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 32PTC-6 Straight Union, 3/8 tommers utvendig diameter, kompositt
2 007 NOK /pakke