BLICKLE LP 267R-ST Svingbart pneumatisk hjul med totallås 550 Lb | AB6VZF 22N205

BLICKLE LP 267R-ST Svingbart pneumatisk hjul med totallås 550 Lb

På lager
Vare: AB6VZF Modell: LP 267R-STKryssref: 22N205

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 978 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbart pneumatisk hjul med totallås
BremsetypeTotal lås
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterD
NavfargeGrå
NavmaterialeStål
NavtypeSentrert
Navbredde2-15 / 16 "
Innvendig avstand på bolthull5-1/2 x 5-1/2"
Lastevurdering550 lb.
Monteringsbolt Dia.5 / 8 "
MonteringstypeTallerken
Utenfor bolthullavstand5-1/2 x 5-1/2"
Total høyde12.125 "
Plate Størrelse6-7/8 x 6-7/8"
Tykke tykkelse0.157 "
plate TypeD
ply4
race måteDobbel ball
Dekkfelt Dia.5"
Dekktykkelse2-1 / 2 "
TråZig-Zag-profil
HjullagerRoller
Hjuldiameter10.25 "
Hjulbredde3.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.525
Skipets høyde (cm)31.24
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8302200000
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Designet for å bære last ved å gi demping mot støt og vibrasjoner; tåler belastninger opp til 550 lb.
    • Forsinket stålkonstruksjon med monteringsplate som lar utstyret rulle; ideell for bruk i vogner, lastebiler og dukker
    • Har total låsebrems for å hindre vognen i å rulle og unngå ulykker
    • Utstyrt med lette hjul med luftfylte dekk og doble kulesvinger som kan rotere 360 ​​grader for fri bevegelse

Produktvarianter

ProduktModellSakTråPris
BLICKLE LP 267R Svingbart pneumatisk hjul 550 Lb 10.25 tommer | AB6VZD 22N203 LP 267RSvingbar pneumatisk hjulZig Zag2 703 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE LP 267R-ST Svingbart pneumatisk hjul med totallås 550 Lb
3 978 NOK / enhet