SPEEDAIRE 40KH93 Luftkompressorpumpe 175 psi 1400 rpm | AH9MVG

SPEEDAIRE 40KH93 luftkompressorpumpe 175 psi 1400 rpm

På lager
Vare: AH9MVG Modell: 40KH93

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 762 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkompressorpumpe
Gj.sn. Pump Life15,000 hr.
Bore Dia.1.75 "
AnleggCast Iron
FinishPulverlakkert
Gratis luft CFM @ maks. Press12.0, 14.4
HP4, 5
SmøringstypeSplash
Maks. Press175 psi
Monteringsmønster11-1/2"W x 4-29/32"D
PT -uttak1 / 2 "
Antall sylindere2
Antall trinn2
Oljekapasitet16 oz.
Generell dybde12-39 / 64 "
Total høyde15 13 / 32 "
Samlet bredde21 45 / 64 "
Pumpe RPM1150, 1310
RotasjonCCW
Skivestørrelse @ 1725 RPM10-51/64", 12-23/64"
Slaglengde2-9 / 32 "
VentilmaterialeRustfritt stål
VentiltypeReed

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.35
Skipets høyde (cm)57.91
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)42.16
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Groove seksjon: A / B
    • Groove Antall: 1
    • Svinghjul inkludert: Ja
    • Svinghjul Dia. : 16-1 / 2 "

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeBore Dia.FinishTotal høydeSamlet breddeVentiltypeHPMaks. PressPris
SPEEDAIRE 2WGX6 luftkompressorpumpe 1 trinn | AC3UPR 2WGX610.25 "2.75 "Svart pulverlakkert11.25 "7"-2135 psi6 288 NOK
SPEEDAIRE 2WGX7 luftkompressorpumpe, 1 trinn, 2-3 HK, 8-1 / 2 OZ, 135 PSI | AC3UPT 2WGX710.25 "2.75 "Svart pulverlakkert11.25 "7"-3135 psi7 699 NOK
SPEEDAIRE 4B248 Luftkompressorpumpe 2 trinn | AD6VWC 4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert24.5 "28.375 "-15175 psi52 233 NOK
SPEEDAIRE 5F566 Luftkompressorpumpe 2 trinn | AE3RHC 5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert24.75 "18 "Reed7.5175 psi22 635 NOK
SPEEDAIRE 5FTU0 Luftkompressorpumpe 1 trinn | AE3RZF 5FTU08.187 "2-3 / 8 ", 2"Malet grønt17.437 "14.187 "Plate1/2125 psi7 860 NOK
SPEEDAIRE 5Z404 Luftkompressorpumpe 2 trinn | AE7KYU 5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert22.25 "18 "Reed5175 psi26 346 NOK
SPEEDAIRE 5Z405 Luftkompressorpumpe 2 trinn | AE7KYV 5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert21.5 "25 "Reed10175 psi41 013 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 40KH93 luftkompressorpumpe 175 psi 1400 rpm
16 762 NOK / enhet