BALDOR MOTOR ZDVSNM3538 AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TENV, 56C Frame | AJ6ZTL

BALDOR MOTOR ZDVSNM3538 AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme

På lager
Vare: AJ6ZTL Modell: ZDVSNM3538

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 141 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
BaseRG
Nedbrytningsmoment8.65 LB-FT
KlasseH
KabinettTENV
Frame56C
Forsterker med full belastning1.8 / .9
Dreiemoment med full belastning1.49 LB-FT
HP.5TE
Hz60
IsolasjonH
Bly9 # 18
Magnetiserende strøm1.4 / .7
Maks. RPM6000
MonteringF1
Strøm uten belastning0.655 Amps
Antall poler04
Produksjon.5TE
Fase3
RevisjonE
RPM1765
typen3516M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 5.09 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1168L
    • Opptrekksmoment: 4.54 LB-FT
    • SL Hz: 1.2
    • Startstrøm: 7.54 ampere

Produktvarianter

ProduktModellHPNedbrytningsmomentKlasseIsolasjonIsolasjonsklasseMagnetiserende strømMaks. RPMStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR ZDVSCP2333T Motor for kraftig bruk, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme | AJ6ZQZ ZDVSCP2333T15 TE-FF-13.9/6.952700-105 649 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSCP2334T Motor for kraftig bruk, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ramme | AJ6ZRA ZDVSCP2334T20 TE-FF-17/8.52700-112 200 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSCP3661T Motor for kraftig bruk, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182TC Ramme | AJ6ZRB ZDVSCP3661T3TE-FF-4.2/2.15400-64 203 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSCP3665T Motor for kraftig bruk, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TC Ramme | AJ6ZRC ZDVSCP3665T5 hk---F---69 659 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSCP3770T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 213TC Ramme | AJ6ZRD ZDVSCP3770T7.5TE-FF-8.6/4.34000-80 700 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSCP3774T Motor for kraftig bruk, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ramme | AJ6ZRE ZDVSCP3774T10 TE-FF-10.2/5.14500-88 315 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSCP4103T Motor for kraftig bruk, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3 Fas, TEFC, 284TC Ramme | AJ6ZRF ZDVSCP4103T25 TE-FF-24/122700-134 217 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSNM3538 AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme
35 141 NOK / enhet