Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9431 Flat skive med spor, svart oksid Passer 5/8in | AE6HDM 5RY86

APPROVED VENDOR Z9431 Flat skive med spor, svart oksid Passer 5/8in

På lager
Vare: AE6HDM Modell: Z9431Kryssreferanse: 5RY86
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
213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpalteskive
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.2.125 "
Rockwell HardnessB49
Slotbredde21 / 32 "
Tykkelse3 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.015 "
typenSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9431 Flat skive med spor, svart oksid Passer 5/8in
213NOK / enhet